- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- 電球ソケット 天井のおすすめ人気ランキング
電球ソケット 天井のおすすめ人気ランキング
2026/03/26更新112件の「電球ソケット 天井」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電球取付器具」、「ランプレセクタプル」、「電球ソケット」などの商品も取り扱っております。
色ミルキーホワイト
シーリングに電球をつけられます
シーリングボディ付き
口金E26 80ワット以下の電球用
定格電圧(V)250電流(A)6口金E26適合電線径(Φmm)1.6/2.0(VVF)
1個
¥879税込¥967
当日出荷
電圧(V)AC100質量(kg)0.3取付方式直付型取付面位置天井面・壁面取付
色黒定格電圧(V)250口金E26結線方式巻締端子式
引っ掛けシーリングから口金E26に変換。
材質ユリア色クリーム口金E26本体質量(g)約40本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×24×39定格容量(W)合計100までアズワン品番65-0529-61RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥339税込¥373
当日出荷
1個
¥341税込¥375
当日出荷
エスコ品番EA940C-71関連資料図面(0.02MB) 仕様(0.28MB) メーカー取扱説明書(日本語)(0.06MB)
1個
¥1,930税込¥2,123
翌日出荷
口金E26材質(中心接触片)C5191、(受金)C1201、(受金止め)C2801、(端子座)C2680、(ソケット蓋)磁器、(ナベ小ネジ)SERM、C2700W、(大頭丸平小ネジ)C2700W、(充填物)パテ材質(本体)磁器
1個
¥539税込¥593
当日出荷
引掛シーリングをソケットにかえます
● セードをリングで挟み込んで固定できます
● 口金E-26用 100ワットまで
● 照明用
定格電圧(V)250電流(A)6口金E26
1個
¥469税込¥516
当日出荷
シーリングアダプタに直付けで、簡単照明に。
お好みの傘を付けて、オリジナルライトに。
本体に耐熱素材バイログラスを使用。
ロック付きで、しっかり固定でき、簡単に外せる。
材質(本体)バイログラス、(リング)PET色白電球(取付)100Wまで
定格6A 250V適合電線径(Φmm)(VVF 2心)1.6・2RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥359税込¥395
当日出荷
適合VVFΦ1.6mm×2芯材質(本体)磁器定格電圧(V)300定格電流(A)6口金E26寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×58×46
口金E17材質(中心接触片)C5191、(受金)C2600、(端子板)C2801、(+-ナベ小ネジ)2700W、(大頭丸平小ネジ)C2700W材質(本体)磁器
1個
¥519税込¥571
当日出荷
Panasonic(パナソニック)引掛レセップキャップ
仕様(梱包)パック商品色ミルキーホワイト定格1A-125V定格電圧(V)125適合電球白熱灯、電球形蛍光灯、LED電球(※パナソニック製LED電球出の確認による。(2022年4月現在)
1個
¥699税込¥769
当日出荷
LED電球を使用している製品は、白熱電球を使用したタイプに比べて、実感の明るさはさほど変わらずに電気代が約『1/8』。
口金E26取付ピッチ(mm)63
「和室目透かし天井」「洋室天井」に最適です。
耐熱温度130℃までアップ…直付器具の高容量化による器具周辺温度の上昇に対応します。
取付方向目印がつきました…施工時の取付方向が簡単に決められ、取付強度が確保できます。(目印の向きを目透かし方向に合わせてください。)
耐回転トルク20Nmに…大型直付器具の取り付け時に発生する、回転トルクに対しての強度がアップしました。
タイプフル端子、送り端子なし定格6A 125V定格電圧(V)125耐熱温度(℃)(1時間)100±3適合電気用品安全法(特定電気用品)使用温度範囲(℃)-10~40定格電流(A)6結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)適合電線径(Φmm)1.6、2.0
コードつきソケットです。増設や自作照明に。
材質(本体)磁器コード長さ(m)1.5使用電線VVFΦ0.75mm×2芯定格電圧(V)125定格電流(A)3
口金E17適合VVFΦ1.6mm銅線材質(本体)磁器定格300V 3A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43.5×33×38